TLP351H(D4,F) フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP351H D4 F 1袋 10個入 東芝 62045745

フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP351H D4 F 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード62045745品番TLP351H(D4,F)
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

東芝フォトリレー( MOSFET 出力)
東芝フォトリレー( MOSFET 出力)。

仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:2 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 351Hアズワン品番65-7256-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする