曜日別特売

ダブルマジックⅡ9E 左足

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)27~27.5
Mグレー
内容量1足注文コード62045953品番7017
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
Mグレーサイズ(cm)27~27.5材質表素材:綿50%・ポリエステル28%・レーヨン22%、底材:合成底(EVA)、内素材:ポリエステル100%サイズ5L足幅(cm)30.2(10.9)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする