PS9513-AX フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1セット 50個入 RENESAS 62046025

フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード62046025品番PS9513-AX
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:2.1V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7232-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする