曜日別特売

ダブルマジックⅡ雅5E 右足

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)22~22.5
ベージュ
内容量1足注文コード62046057品番7020
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

甲を深くサポートし、安定した履き心地のダブルマジックシリーズ。
甲が大きく開き、足入れがスムーズ。
七宝柄で楽しさをプラスしました。

ベージュサイズ(cm)22~22.5材質表素材:綿100%、内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)サイズM足幅(cm)24.3(8.6)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする