徳武産業
ダブルマジックⅡ雅5E 右足
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
23~23.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
色
紺
紺
ピンク
あずき
ベージュ
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62046066
品番
7020
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
甲を深くサポートし、安定した履き心地のダブルマジックシリーズ。
甲が大きく開き、足入れがスムーズ。
七宝柄で楽しさをプラスしました。
色
紺
サイズ(cm)
23~23.5
材質
表素材:綿100%、内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
サイズ
L
質量(g)
約155(片足)
足幅(cm)
25(8.9)