東芝
フォトカプラ 表面実装 MOSFET出力 TLP172AM TPR E O 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(10個)
注文コード
62046190
品番
TLP172AM(TPR,E(O
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.4V●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6
アズワン品番
65-7235-03