TLP7820(A-LF4,E(O フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP7820 A-LF4 E O 1セット 75個入 東芝 62046427

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP7820 A-LF4 E O 1セット 75個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(75個)注文コード62046427品番TLP7820(A-LF4,E(O
参考基準価格(税別)¥77,900販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

Toshiba TLP7820 フォトカプラは、電子モータドライブの電流検出用に設計されています。主にモータ相及びレール電流検出で使用されます。動作温度: -40 → 105 ℃
Toshiba TLP7820 フォトカプラは、電子モータドライブの電流検出用に設計されています。主にモータ相及びレール電流検出で使用されます。動作温度: -40 → 105 ℃。

仕様●入数:1チューブ(75個入り)●実装タイプ:表面実装●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7237-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする