東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1セット 125個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(125個)
仕様
●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC
注文コード
62046454
品番
TLP2363(E(O
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC
アズワン品番
65-7236-73