東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ダイオード出力 TLP2361 TPL E T 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
62046540
品番
TLP2361(TPL,E(T
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダイオード●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO6
アズワン品番
65-7230-09