東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
62047319
品番
TLP293-4(E(T
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(50個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16●入力電流タイプ:DC
アズワン品番
65-7253-42