東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 TLP290-4 GB-TP E T 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
62047364
品番
TLP290-4(GB-TP,E(T
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16
アズワン品番
65-7232-56