曜日別特売
SFH 203 PFA フォトダイオード 赤外線 75 ° Si スルーホール実装 プラスチック 1袋 1000個入 OSRAM 62047538

フォトダイオード 赤外線 75 ° Si スルーホール実装 プラスチック 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード62047538品番SFH 203 PFA
参考基準価格(税別)¥74,200販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージ
SRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回
PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージ。SRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などに最適です。

仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:プラスチック●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:75 °アズワン品番65-7249-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする