曜日別特売
14-810.902 ブザー 04 EAO 62047809

ブザー 04

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62047809品番14-810.902
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●電源電圧:24 V dc●電流タイプ:DC●取付方法:パネル取り付け●直径:29 mm●用途:ブザー●最大デシベル:95 dB @ 0.1 m●シリーズ:04●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7286-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする