曜日別特売
- フジスーパーニトリルグローブ粉無ブラック 100枚×30箱入 尚美堂 62047879

フジスーパーニトリルグローブ粉無ブラック 100枚×30箱入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-5725-45
内容量1ケース(30箱×100枚)注文コード62047879品番-
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

薄手のニトリルグローブでぴったりフィット
黒色で汚れが目立ちにくく、人目につくオープンキッチンなどにも最適です。

仕様●サイズ:SS●全長:230mm(±5mm)●手のひら回り:150mm(±5mm)●材質:NBR●左右兼用●箱サイズ:110×200×60mmアズワン品番65-5725-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする