徳武産業
ダブルマジックⅡローズ 右
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
21~21.5
21~21.5
25~25.5
色
アイボリー
アイボリー
茶
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62048114
品番
1067
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アンティーク調の風合いの女性らしいローズ柄です。
マジックベルトで着脱簡単です。
履きやすく、履かせやすい。
色
アイボリー
サイズ(cm)
21~21.5
材質
表素材:綿80%・麻20%、内素材:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:合成底(EVA)
サイズ
S