曜日別特売

ダブルマジックⅡローズ 右

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)21~21.5
内容量1足注文コード62048123品番1067
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アンティーク調の風合いの女性らしいローズ柄です。
マジックベルトで着脱簡単です。
履きやすく、履かせやすい。

サイズ(cm)21~21.5材質表素材:綿80%・麻20%、内素材:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:合成底(EVA)サイズS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする