曜日別特売
9991041007 プラスチックグローブ(パウダーフリー)1000枚入 フジテックス 62048204

プラスチックグローブ(パウダーフリー)1000枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-5698-20
内容量1ケース(10箱×100枚)注文コード62048204品番9991041007
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

丈夫で耐久性が高いPVC(塩化ビニル)グローブ。滑りにくくて指先にもフィット。使い捨て手袋のため清掃・消毒作業のほか園芸作業や美容などの細かい作業の際に。
パウダーフリータイプの手袋です。
左右兼用のため、片手でも使用できます。
介護施設のおむつ交換や汚物処理にもおすすめの使い捨て手袋です。

仕様●サイズ:L●全長:230mm●甲幅:105mm●中指長さ:88mm●材質:PVC(塩化ビニル)●パウダー:無●左右兼用●滅菌:無●入数:1ケース(100枚×10箱入)アズワン品番65-5698-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする