曜日別特売
BMA-OEPS10 プラスチックピペット 10ml オープンエンドタイプ BMA-OEPS10シリーズ Argos Technologies Inc 62048247

プラスチックピペット 10ml オープンエンドタイプ BMA-OEPS10シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4個×200本)注文コード62048247品番BMA-OEPS10
参考基準価格(税別)¥114,800販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

チップを使用しない、ピペット先端が広口タイプ
粘調度の高いサンプル向け
ガンマ線滅菌済・個別包装

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●規格:10ml●全長:310mm●目盛り:0.1ml●マイナス目盛り:3ml●材質:P.Sアズワン品番65-3808-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする