Argos Technologies Inc
プラスチックピペット 5ml ショートタイプ BMA-PM5シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(4個×200本)
1個(200本)
1セット(4個×200本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個×200本)
注文コード
62048554
品番
BMA-PM5
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
通常のピペットよりも10cmほど短かい。
読み取りやすい目盛
カラーコードにより容量の見分けが容易
ディスペンサーボックスはピペットの出し入れが簡便
ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●規格:5ml●全長:235mm●目盛り:0.1ml●マイナス目盛り:3ml●カラー:青●材質:P.S
アズワン品番
65-3808-61