曜日別特売
BM3030 プラチナフィルター付チップ -100μl ラック BM3030シリーズ ビーエム機器 62048710

BM3030 プラチナフィルター付チップ -100μl ラック BM3030シリーズ ビーエム機器 62048710
BM3030 プラチナフィルター付チップ -100μl ラック BM3030シリーズ ビーエム機器 62048710

プラチナフィルター付チップ -100μl ラック BM3030シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(960本)
内容量1個(960本)注文コード62048710品番BM3030
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥22,879
販売価格(税別)
20,799

プラチナチップはあらゆる点から"超低吸着・低残液"を追求し、成型されたチップです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。
また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。チップ自体の透明度も非常に高く、ピペットノ

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:50.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3804-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする