TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ブレーキ抵抗器 1.119kW 125Ω 10%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62050539
品番
HPBA015A125R050E
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●抵抗:125Ω●定格電力:1.119kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
アズワン品番
65-7173-23