TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ブレーキ抵抗器 1.119kW 335Ω 10%
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
62050557
品番
HPBA015D335R050E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥112,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●抵抗:335Ω●定格電力:1.119kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
アズワン品番
65-7174-20