TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ブレーキ抵抗器 372.85W 250Ω 10%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
65-7176-38
注文コード
62050724
品番
HPBA005B250R100E
参考基準価格(税別)
¥76,100
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●抵抗:250Ω●定格電力:372.85W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
アズワン品番
65-7176-38