TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ブレーキ抵抗器 372.85W 375Ω 10%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
65-7171-32
注文コード
62050749
品番
HPBA005A375R050E
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●抵抗:375Ω●定格電力:372.85W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
アズワン品番
65-7171-32