TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ブレーキ抵抗器 559.275W 170Ω 10%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
65-7176-37
注文コード
62050776
品番
HPBA007B170R100E
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●抵抗:170Ω●定格電力:559.275W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
アズワン品番
65-7176-37