NE-BAT3100-Y プロユース蓄電池 NE-BAT3100-Y ワールドクリエイト 62051799

プロユース蓄電池 NE-BAT3100-Y

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード62051799品番NE-BAT3100-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680,000

発動発電機の置き換えに大容量・大出力のパワフル蓄電池システム
発動発電機の置き換えに大容量・大出力のパワフル蓄電池システム。

仕様●大容量:3100Wh●実効容量:280Wh(90%)※25℃、1000W、出力、新品電池、満充電時電源効率によって決まる実際に使用できる電力です。記載がない製品は電池容量の割に使用できる電力が少ない場合があります。●定格出力:2100W(力率1)●▼最大出力:3900W(25℃、5秒間、力率1)●高速充電対応:約3時間●防音対策不要・屋内使用可・メンテ不要アズワン品番65-3728-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする