曜日別特売
GSS2.5MM 25MT CL ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2.5mm ナチュラル ファイバーグラス ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 62052210

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2.5mm ナチュラル ファイバーグラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋注文コード62052210品番GSS2.5MM 25MT CL
参考基準価格(税別)¥7,640販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

Helaglass GSS編組スリーブ
GSSは、発熱体や高温になる屋内電化製品のワイヤ絶縁に使用されます。 この柔軟なガラス繊維編組スリーブにはシリコン樹脂が含浸されているため、照明用途の熱保護に特に適しています。
薬品環境への高い耐性 高い柔軟性 耐火性 素材: シリコン入りガラス繊維 絶縁耐力: 0.8 kV 難燃性: 自消性
Helaglass GSS編組スリーブ。GSSは、発熱体や高温になる屋内電化製品のワイヤ絶縁に使用されます。 この柔軟なガラス繊維編組スリーブにはシリコン樹脂が含浸されているため、照明用途の熱保護に特に適しています。薬品環境への高い耐性 高い柔軟性 耐火性 素材: シリコン入りガラス繊維 絶縁耐力: 0.8 kV 難燃性: 自消性。

仕様●入数:1袋(25m入り)●スリーブ径:2.5mm●色:ナチュラル●材質:ファイバーグラス●スリーブ長さ:25m●編み:あり●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+250℃アズワン品番65-7401-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする