ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 黒 PVC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
62052307
品番
172-02057 PVC20-PVC-BK
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
PVC
BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様
●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:黒●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm
アズワン品番
65-7399-15