曜日別特売
094-518 ボイル用 三方袋 100×150~180×330mm ケース販売 メイワパックス 62053427

ボイル用 三方袋 100×150~180×330mm ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(3000枚)
アズワン品番65-5719-33
65-5719-33
65-5719-41
65-5719-19
65-5719-23
65-5719-27
65-5719-29
65-5719-30
65-5719-34
65-5719-35
65-5719-36
65-5719-38
65-5719-39
65-5719-40
65-5719-44
65-5719-50
65-5719-16
65-5719-25
65-5719-17
65-5719-18
65-5719-20
65-5719-21
65-5719-26
65-5719-28
65-5719-32
65-5719-37
65-5719-43
65-5719-45
65-5719-46
65-5719-47
65-5719-51
65-5719-52
65-5719-54
内容量1ケース(3000枚)注文コード62053427品番094-518
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

真空包装適性。低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)。破袋・ピンホール防止、衝撃耐久強力包装。

仕様●サイズ:150×230mm●材質:NY15/ドライ/LLD60アズワン品番65-5719-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする