曜日別特売
094-566 ボイル用 三方袋 200×230~450×600mm ケース販売 メイワパックス 62053960

ボイル用 三方袋 200×230~450×600mm ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(800枚)
アズワン品番65-5719-80
65-5719-80
65-5719-79
65-5719-81
65-5719-84
65-5719-85
65-5719-86
65-5719-66
65-5719-74
65-5719-91
65-5719-55
65-5719-56
65-5719-58
65-5719-59
65-5719-61
65-5719-62
65-5719-63
65-5719-64
65-5719-68
65-5719-69
65-5719-70
65-5719-71
65-5719-72
65-5719-73
65-5719-75
65-5719-76
65-5719-77
65-5719-78
65-5719-87
65-5719-88
65-5719-89
65-5719-90
65-5719-92
65-5719-93
65-5719-94
内容量1ケース(800枚)注文コード62053960品番094-566
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

真空包装適性。低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)。破袋・ピンホール防止、衝撃耐久強力包装。

仕様●サイズ:280×480mm●材質:NY15/ドライ/LLD70アズワン品番65-5719-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする