島製作所
クォーターポイントGS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ペイズリーゴールド
ヤマユリ ボルドーレッド
ヤマユリ インディゴブルー
ヤマユリ ブリリアントブラック
ミズキ ボルドーレッド
ミズキ インディゴブルー
ミズキ ブリリアントブラック
ペイズリーゴールド
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62055936
品番
79-PE1
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
ペイズリーゴールド
長さ(cm)
66~84(10段階2cmピッチ)
材質
グリップ:PP、TPR(二重成型)、本体:アルミ合金、先ゴム:合成ゴム(内径12mm)
質量(g)
約280
適応身長(cm)
126~166(目安)