島製作所
伸縮細型ネックステッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
62056758
品番
67-F6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
着脱式ストラップ付。
色
フラワーピンク
材質
体部:アルミ、グリップ:木製
質量(g)
240
内径(mm)
ゴムキャップ:15