C4AQQLW4380A34J ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 3.8μF 5% KEMET 62057566

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 3.8μF 5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62057566品番C4AQQLW4380A34J
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●静電容量:3.8μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7101-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする