曜日別特売
R75RN312050H3J ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 120nF 5% 1袋 2個入 KEMET 62057697

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 120nF 5% 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード62057697品番R75RN312050H3J
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

KEMET R75 シリーズ 0.12 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
KEMET R75 シリーズ 0.12 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復。

仕様●静電容量:120nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする