曜日別特売
C4AQULW5100A38J ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 10μF 5% 1箱 48個入 KEMET 62058090

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 10μF 5% 1箱 48個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(48個)注文コード62058090品番C4AQULW5100A38J
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様●静電容量:10μF●電圧:1.3kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする