KEMET
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 33μF 5% 1セット 60個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(60個)
注文コード
62059124
品番
R75GW533050H0J
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(60個入り)●静電容量:33μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6950-65