曜日別特売
C4AF1BW5150T3LK ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 15μF 10% KEMET 62059535

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 15μF 10%

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード62059535品番C4AF1BW5150T3LK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●静電容量:15μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする