曜日別特売
C4AF1BU4220T1XK ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 2.2μF 10% 1箱 234個入 KEMET 62059578

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 2.2μF 10% 1箱 234個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(234個)注文コード62059578品番C4AF1BU4220T1XK
参考基準価格(税別)¥48,600販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする