TNYWH-BK ライトステップタイニーW HOMME 象印ベビー 62059707

TNYWH-BK ライトステップタイニーW HOMME 象印ベビー 62059707
TNYWH-BK ライトステップタイニーW HOMME 象印ベビー 62059707
TNYWH-BK ライトステップタイニーW HOMME 象印ベビー 62059707

ライトステップタイニーW HOMME

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1台注文コード62059707品番TNYWH-BK
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ベース車体のタイニーWヌーボーより、ハンドル高さを3cm上げております。
2ポイントグリップ採用で両端はすべり止め、少し内側はクッションハンドルになっておりどちらのクリップポイントでも快適に使用できます。
簡単開閉式で、コンパクトに収納でき、持ち運びに最適です。
後部に可愛いポーチバッグ装備しております。

材質本体:アルミ、袋部:ポリウレタン質量(kg)4幅(cm)折りたたみ時:42、座面:27高さ(cm)折りたたみ時:93、座面:44奥行き(cm)折りたたみ時:30、座面:23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする