ニッコー
標準規格瓶 丸型広口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
30
50
100
300
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62059708
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥550
中栓付のロングセラースタンダードボトル
仕様
商品コード: 1028-09
材質
本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/LLDPE
容量
2L
使用温度範囲(℃)
0~70
目盛(mL)
200
アズワン品番
10-2809-55
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62059708
-
75996426
102809
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)
NIKKO(ニッコーハンセン)
1本
¥
609
税込
¥
670
注文コードが変更になりました。