曜日別特売
R75IW533050H4J ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 33μF 5% 1セット 60個入 KEMET 62059885

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 33μF 5% 1セット 60個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(60個)注文コード62059885品番R75IW533050H4J
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●静電容量:33μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする