KEMET
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 18nF 5% 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
62060104
品番
R75UI218050H3J
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:18nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6958-51