島製作所
メロディ プリモ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
左用
右用
左用
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62060136
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
横で押して使用するタイプのショッピングカートです。
色
メッシュエンジ
耐荷重(kg)
8
タイプ
左用
材質
本体部:アルミ、タイヤ:EVA、ホイル:PP、バッグ材質:中綿/ポリエステルファイバー、バッグ材質:保冷材/発泡ポリエチレン
質量(kg)
8
幅(cm)
収納時:24
高さ(cm)
収納時:66
奥行き(cm)
収納時:36.5