曜日別特売

メロディスムーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
キルティングBK
内容量1台注文コード62060154品番-
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スムーズに使用しやすいベアリング仕様です。
ワンタッチのレバー操作で駐車ストッパをかけることができます。

キルティングBK耐荷重(kg)8材質本体部:アルミ(アルマイト加工)、タイヤ:EVA、ホイル:P.P、バッグ材質:表生地/ポリウレタン、バッグ材質:中綿/ポリエステルファイバー、バッグ材質:保冷材/発泡ポリエチレン質量(kg)約2.5車輪径(Φmm)前後約100幅(cm)収納時:23.5高さ(cm)収納時:59奥行き(cm)収納時:30.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする