曜日別特売
R75UN247050H3J ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 47nF 5% 1袋 300個入 KEMET 62060244

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 47nF 5% 1袋 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(300個)注文コード62060244品番R75UN247050H3J
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

KEMET R75 シリーズ 0.047 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
KEMET R75 シリーズ 0.047 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復。

仕様●静電容量:47nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする