- ズレないクッション サニア工業 62060407

ズレないクッション

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
タイプレギュラータイプ
内容量1個注文コード62060407品番-
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

裏面は合成ゴム(SBR)の使用で、滑りにくく、ピタッと動かないクッションです。
水にも強く、お手入れカンタン!!(中性洗剤で拭き取り、陰干しでOK)

材質表:ポリエステル100%(防水タイプは、裏面に防水加工)、中:低反発ウレタン、裏:SBR(合成ゴム)質量(g)440タイプレギュラータイプ寸法(cm)40×40×4(厚さ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62060407
2021-11-03
用途: デスク作業時、座っているとズレで姿勢が悪くなるため
不動産業

確かにズレにくいが、
使用不可の説明書にある皮革・合皮でも使えるものが欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする