ECQUBAF104VG ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 100nF ±20% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック) 62060436

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 100nF ±20% 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)アズワン品番65-6970-52注文コード62060436品番ECQUBAF104VG
参考基準価格(税別)¥77,400販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●静電容量:100nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6970-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする