曜日別特売
PAS-MSW-002 モールドシート ピーエーエス 62060574

モールドシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62060574品番PAS-MSW-002
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

スタンダード車いすの上に置くだけで快適な姿勢が保てます。
標準型・リクライニング型車いすでの食事等の活動がしやすくなります。
カバーは防臭・抗菌・帯電防止作用に優れたミューファンを使用し防水の機能も追加。

材質クッション:ポリウレタンHRフォーム、カバー:ポリウレタン100%・スリット糸ミューファン使用質量(g)960幅(cm)40高さ(cm)40奥行き(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする