曜日別特売
ECQUBAF332MA ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 3.3nF ±20% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 62060820

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 3.3nF ±20% 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード62060820品番ECQUBAF332MA
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
仕様●静電容量:3.3nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6971-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする