VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモピペット シングルチャンネル 検査書付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チップ
フィンチップ(~5mL)
ビオラモサクラチップ(~200uL)
ビオラモサクラチップ(~1000uL)
容量(μL)
20~200
100~1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62061083
品番
4640410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,300
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
適合チップ
フィンチップ(~5mL)
最小目盛(μL)
10
再現性(%)
(最小容量)0.8
精度(%)
(最小容量) ±2.0%
アズワン品番
1-1903-26-22
注意
※検査書付商品とは、出荷時に点検検査書を製品に添付したアズワンオリジナルの検査書付帯サービスです。※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※校正証明書付商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※校正証明書は和文です。